Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 3 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 3 FSC Mix
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 3 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     467-#HERL215038
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     215038
EAN/GTIN:
     4008110215037
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
  • Arbeitsblock A4 holzfreies Papier
  • 70g/qm weiß
  • FSC Mix
  • 50 Blatt
  • Lineatur 3 (liniert)
  • 3. Schuljahr
  • 4-fach Lochung
  • 1 Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.257 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 3
Lochung:
4-fach
Marke:
Herlitz
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,32*
1
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.