Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 1 FSC Mix


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 1 FSC Mix
Arbeitsblätterblock A4 50 Blatt Lineatur 1 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     467-#HERL215012
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     215012
EAN/GTIN:
     4008110215013
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
  • Arbeitsblock A4 holzfreies Papier
  • 70g/qm weiß
  • FSC Mix
  • 50 Blatt
  • Lineatur 1 (liniert)
  • 1. Schuljahr
  • Zeilen farbig hinterlegt
  • 4-fach Lochung
  • 1 Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.258 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 1
Lochung:
4-fach
Marke:
Herlitz
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 liniert herlitz, notiz block, notiz-block a4, Arbeitsblätter, Arbeitsblock, Block, Briefblock, liniert, Schulblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.