Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL1948678 Herst.-Nr.: 1948678 EAN/GTIN: 4008110038889 |
| |
|
| | |
| - Heftbox A4 PP transluzent farblos 4cm
- Werkstoff: PP
- 2 Gummizüge, Rückenbreite 4cm
- Verwendung für Papiergrößen: A4
- Farbe/Motiv: transluzent
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.142 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos transluzent | für Format: | A4 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Rückenbreite: | 40 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, aktenordner a4 40mm, akten ordner, akten-ordner a4, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 4,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,33* | € 4,17* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,25* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,93* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|