Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasteneinlage 9x9cm 700 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zettelkasteneinlage 9x9cm 700 Blatt weiß
Zettelkasteneinlage 9x9cm 700 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HERL1603000
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1603000
EAN/GTIN:
     4008111603000
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • holzfreies Papier 80g/qm
  • 700 Blatt
  • 9x9cm
  • blanko
  • ungeleimt (lose)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Blattformat:
9x9 cm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.461 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
geleimt:
nein
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, pelikan haftnotiz, haftnotiz, memoblock 9 x 9, Ersatzzettel, Notizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelkasteneinlage, Zettelquader, Zettelwürfel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,73*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,87*
Lager 467
13
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00312* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.