Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111017500 Herst.-Nr.: 1603000 EAN/GTIN: 4008111603000 |
| |
|
| | |
| Herlitz Zettelboxeinlage 9 x 9 cm (B x H) 80g/m² holzfrei weiß 700 Bl. Weitere Informationen: | | Maße: | 9 x 9 cm (B x H) | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 700 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zettelboxeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, pelikan haftnotiz, haftnotiz, memoblock 9 x 9, Ersatzzettel, Nachfüllpackungen, Notizblatt, Notizblätter, Notizblock, Notizblöcke, Notizklotz, Notizklötze, Notizklotznachfüllungen, Notizpapiere, Zettelboxeinlagen, Zettelboxnachfüllungen, Zetteleinlagen, Zettelklötze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,73* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,04* | € 3,75* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,19* | € 3,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,95* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 700 Blätter (ab € 0,00292* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|