Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schulblock A5 40 Blatt Lineatur 1 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Schulblock A5 40 Blatt Lineatur 1 FSC Mix
Spiral-Schulblock A5 40 Blatt Lineatur 1 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     467-#HERL117010
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     117010
EAN/GTIN:
     4008110117010
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • SpiralSchulblockock A5 holzfreies Papier
  • 70g/qm weiß
  • FSC Mix
  • 40 Blatt
  • Lineatur 1 (liniert)
  • 1. Schuljahr
  • Zeilen farbig hinterlegt
  • 1 Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.108 kg
Lineatur:
Lineatur 1
Lochung:
keine
Marke:
Herlitz
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.