| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11279841 Herst.-Nr.: 11279841 EAN/GTIN: 4008110457888 |
| |
|
| | |
| - Sammelbox Recycling A4 PP dunkelblau 4cm easy orga to go
- Werkstoff: PP
- max. Aufbewahrungsmenge: 40
- Einband-Material aus mind. 80% recyceltem PP-Kunststoff, runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm
- Verwendung für Papiergrößen: A4
- Farbe/Motiv: dunkelblau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.23 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Rückenbreite: | 40 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | Verschluss: | Gummizug | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungsbox, orga, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftensammelbox |
| | |
| |