Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11255437 Herst.-Nr.: 11255437 EAN/GTIN: 4008110451350 |
| |
|
| | |
| - Ringhefter A4 Karton blau
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck
- Werkstoff: Karton
- Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 253 x 318 mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 253 mm | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Farbe: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Papiergewicht: | 355 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch herlitz a4 2 ring blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, easy, easy-orga, easyorga, Hefter, Kartonschnellhefter, orga, Pappschnellhefter, Ringhefter, Ringmappe, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,2548* | € 11,2248* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,34* | € 11,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,93* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|