Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11216397 Herst.-Nr.: 11216397 EAN/GTIN: 4008110435749 |
| |
|
| | |
| - Sammelbox A4 PP opak beere 4cm easy orga to go
- Werkstoff: PP
- max. Aufbewahrungsmenge: 40
- runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm
- Verwendung für Papiergrößen: A4
- Farbe/Motiv: opak beere
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.236 kg | Farbe: | himbeer | Farbname: | opak beere | für Format: | A4 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Rückenbreite: | 40 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, herlitz sammelbox a4, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungsbox, orga, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftensammelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,46* | € 4,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,56* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,64* | € 4,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,25* | € 6,55* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,71* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|