| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11206182 Herst.-Nr.: 11206182 EAN/GTIN: 4008110433134 |
| |
|
| | |
| - Sammelbox A5 PP transparent farblos 2,5cm easy orga to go
- Werkstoff: PP
- max. Aufbewahrungsmenge: 25
- runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 2,5cm
- Verwendung für Papiergröße: A5
- Farbe: transparent farblos
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.123 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent farblos | für Format: | A5 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Rückenbreite: | 25 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenmappe a5 glasklar, dokumentenbox, dokumentenbox a5, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungsbox, orga, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftensammelbox |
| | |
| |