Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox PP A4 apfel opak to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelbox PP A4 apfel opak to go
Sammelbox PP A4 apfel opak to go
Sammelbox PP A4 apfel opak to go
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11206133
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206133
EAN/GTIN:
     4008110433035
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Sammelbox A4 PP opak apfel 4cm easy orga to go
  • Werkstoff: PP
  • max. Aufbewahrungsmenge: 40
  • runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm
  • Verwendung für Papiergrößen: A4
  • Farbe/Motiv: opak apfel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.237 kg
Farbe:
grün
Farbname:
apfel
für Format:
A4
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Rückenbreite:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner herlitz a4 grün, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungsbox, orga, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftensammelbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,27*
€ 6,78*
ab € 2,42*
€ 4,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.