Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm transparent to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm transparent to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm transparent to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm transparent to go
Ringbuch A4 2 Ringe PP 16mm transparent to go
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11205739
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11205739
EAN/GTIN:
     4008110432489
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go
  • Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Werkstoff: PP
  • 2-Ring-Kombi-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 16 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 270 x 315 mm
  • Farbe: transparent farblos
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
mit aufgeklebtem Rückenschild
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.178 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent farblos
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, easy, easy-orga, easyorga, orga, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,66*
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.