Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go
Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go
Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11205739
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11205739
EAN/GTIN:
     4008110432489
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos easy orga to go. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Werkstoff: PP. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 16 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 270 x 315 mm. Farbe: transparent farblos. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm transparent farblos
Farbe:
transparent farblos
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit aufgeklebtem Rückenschild
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.