Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11130325 Herst.-Nr.: 11130325 EAN/GTIN: 4008110409405 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter A4 Karton gefaltet schwarz intensiv
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- beweglicher Heftfalz vorhanden
- Intensivfarbe, gebrauchsfertig gefaltet
- Werkstoff: Manilakarton
- Flächenmasse des Papiers: 240 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 263 x 318 mm
- Blauer Engel
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 263 mm | Bruttogewicht: | 0.047 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Farbname: | schwarz | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 240 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter karton schwarz a4, karton-schnellhefter schwarz, karton schnellhefter, Hefter, Pappschnellhefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,66* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,34144* | € 0,66144* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,34* | € 1,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,66* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|