Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententasche A5 PP transparent
Dokumententasche A5 PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10916997
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10916997
EAN/GTIN:
     4008110347806
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Dokumententasche A5 transparent glasklar
  • Art des Verschlusses: Druckknopf
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,200 mm
  • Verwendung für Papierformate: A5
  • Größe (B x H x T): 252 x 180 x 2 mm
  • Farbe: transparent
  • max. Füllhöhe an Papier: 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
25 mm
für Format:
A5
Höhe:
252 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Tiefe:
2 mm
Verschluss:
Druckknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,86*
6
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 1,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.