Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 transparent glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 transparent glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm
Dokumententasche A5 transparent glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10916997
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10916997
EAN/GTIN:
     4008110347806
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A5 transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H x T): 252 x 180 x 2 mm. Farbe: transparent. Max. Füllhöhe an Papier: 25 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumententasche
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A5 transparent glasklar
Farbe:
transparent
Tiefe:
2
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
252
max. Füllhöhe an Papier:
25
Verwendung für Papierformate:
A5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.