Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10913804 Herst.-Nr.: 10913804 EAN/GTIN: 4008110345413 |
| |
|
| | |
| - Aktenhülle A4 glasklar mit Etikett
- Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
- mit Einsteckschild
- Verwendung für Papierformate: A4
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,180 mm
- Farbe: transparent
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Einsteckschild | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.285 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 180 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, herlitz aktenhülle din a4 glasklar, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle, Visitenkartenfenster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,32* | € 6,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,82* | € 6,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,46* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|