Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6812302 Herst.-Nr.: H6812302 EAN/GTIN: 4012086091335 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter Wandset Placativ
- Werkstoff: SAN
- Anzahl der Fächer: 18
- Verwendung für Papierformate: 6 x DIN A4 + 12 x 1/3 DIN A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 852 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 1304 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, 68123, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H68123, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 122,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 94,64* | € 126,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 95,99* | € 126,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,09* | € 128,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,26* | € 145,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|