| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6810802 Herst.-Nr.: H6810802 EAN/GTIN: 4012086008128 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter Wandset Placativ
- Zubehör für Wandbefestigung: Montageschiene Aluminium
- Freie Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4, unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, bruchstabil
- Werkstoff: SAN
- Anzahl der Fächer: 6
- Verwendung für Papierformate: 6 x 1/3 DIN A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 284 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | DL | Höhe: | 978 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,03* | € 49,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 36,54* | € 49,68* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,70* | € 60,46* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,595* | € 61,645* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,50* | € 90,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|