| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-68108-48 Herst.-Nr.: H6810802 EAN/GTIN: 4012086008128 |
| | |
|
| | |
| Wandprospekthalter Helit Wanddisplay the placativ 6810802 (GKLAR) 6 x DIN-lang hoch, 6 Fächer (Set aus 6 Stück und Montageschiene), glasklar - Helit Wanddisplay the placativ H6810802 - mit diesem Präsentationssystem sichern Sie Ihrer Werbung die volle Aufmerksamkeit. Durch das transparente Material sind Ihre Kataloge oder Flyer auch aus der Distanz ganzflächig sichtbar. Anzahl Fächer: 6, für Format: 1/3 DIN A4 hoch (DIN-lang), Material: SAN (Styrol-Acrylnitril), Gesamtmaße: 284x59x978mm (BxTxH), Innenmaße Fächer: 105x165mm (BxH). Ausführung: bruchstabil, einfache Wandmontage. Lieferumfang: 6 Prospekthalter, Aluminium-Montageschiene und Montagezubehör. Individuell erweiterbar mit Prospekthalter H68100 (A4) oder H68101 (1/3 A4) möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter transparent, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, Wanddisplay, Präsentationssystem, Prospekspendersystem, Wandaufsteller, Informationssystem, Präsentation, Präsentiersystem, Prospektspenderset, Prospektspender-Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,20* | € 49,21* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 36,51* | € 49,21* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,60* | € 59,89* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,595* | € 61,045* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,33* | € 89,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|