Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Display, 6x1/3 DIN A4, BxTxH 284x59x978 mm, glasklar, inkl. Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Display, 6x1/3 DIN A4, BxTxH 284x59x978 mm, glasklar, inkl. Montageschiene
Wand-Display, 6x1/3 DIN A4, BxTxH 284x59x978 mm, glasklar, inkl. Montageschiene
Wand-Display, 6x1/3 DIN A4, BxTxH 284x59x978 mm, glasklar, inkl. Montageschiene
Artikel-Nr.:
     369-E866224
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E866224
EAN/GTIN:
     4012086008128
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen· Aus hochwertigem transparenten Polystyrol · Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Andocken neuer Elemente · Fülltiefe der Fächer 35 mm · Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
grau
für Format:
1/3 DIN A4
Abmessung (B x T x H):
284 x 59 x 978mm
Anlieferung:
zerlegt
Fülltiefe je Fach:
35 mm
Höhe:
978 mm
Material Fach:
Kunststoff (SAN)
Abmessung Breite:
284 mm
Abmessung Tiefe:
59 mm
Abmessung Höhe:
978 mm
Gestellfarbe:
grau
Abmessungen (B x T x H):
284 x 59 x 978 mm
Tiefe:
59 mm
Anzahl Fächer:
6 Stück
VE:
2 Stück
Breite:
284 mm
VE/Stück:
2 Stück
Farbe Fach:
transparent
Material Gestell:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,03*
€ 49,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 36,54*
€ 49,68*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 60,46*
Lager 369
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,595*
€ 61,645*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 90,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,645*
€ 73,35755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,735*
€ 69,89465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,885*
€ 67,69315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,435*
€ 61,20765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,595*
€ 55,44805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812202
ab € 66,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.