Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6102608 Herst.-Nr.: H6102608 EAN/GTIN: 4012086003055 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter A5/A6
- Zur Wandanbringung oder für Tischaufbau
- Design Brüssing, mit einsetzbarem Trennsteg, endlos reihbar, kombinierbar mit A4 Prospekthalter
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer: 1
- Verwendung für Papierformate: DIN A5 quer oder 2 x A6 hoch
- Farbe: grau-transparent
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.275 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau transparent | für Format: | A5 | Höhe: | 170 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a6, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, 61026, H61026 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,96* | € 7,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,31* | € 7,25* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,43* | € 20,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|