Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2518600 Herst.-Nr.: H2518600 EAN/GTIN: 4012086091281 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb Mesh
- Material und Form: Metall, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Größe (Durchmesser x H): 295 x 345 mm
- Volumen: 23 l
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 295 mm | Durchmesser oben: | 295 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Fassungsvermögen: | 23 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 350 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 23 liter, helit stahlpapierkorb, stahlpapierkorb silber, 25186, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, H25186, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,02* | € 8,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,01* | € 8,29* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,73* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,27* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,33* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|