Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Mesh H2518600 23l rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170220495
Herst.-Nr.:
     H2518600
EAN/GTIN:
     4012086091281
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
helit Papierkorb the circle network 29,5 x 35 cm (Ø x H) 23l Metall Farbe: silber 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the circle network
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the circle network
Form:
rund
Maße:
29,5 x 35 cm (Ø x H)
Volumen:
23 l
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 23 liter, helit stahlpapierkorb, stahlpapierkorb silber, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
78
1
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,01*
€ 8,29*
1
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 8,61*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 8,61*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 6,33*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518695
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.