Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170220290 Herst.-Nr.: H2518195 EAN/GTIN: 4012086009323 |
| |
|
| | |
| Zeitloses Design für den modernen Arbeitsplatz von heute. Für optimale Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the round network | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stifteköcher the round network | Sonderform: | rund | Maße: | 9 x 10 cm (Ø x H) | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 1 Fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,18* | € 2,11* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,18* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,23* | € 2,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,20* | € 2,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|