Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Classic 20 Liter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer Classic 20 Liter schwarz
Treteimer Classic 20 Liter schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2403695
Herst.-Nr.:
     H2403695
EAN/GTIN:
     4012086104905
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Kunststoffscharnier mit Transportgriff
  • Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
  • umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
  • zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
  • wir empfehlen Müllbeutel in 20 l
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Durchmesser:
334 mm
Durchmesser oben:
293 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
20 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
455 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 40,04*
€ 5,50*
ab € 27,60*
€ 40,05*
Lager 467
348 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,22*
€ 42,36*
€ 5,95*
ab € 32,68*
€ 47,46*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 38,62*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,48*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403605
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.