Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Grip 18 Liter mit 2 Griffmulden Trend Colour pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Grip 18 Liter mit 2 Griffmulden Trend Colour pink
Papierkorb Grip 18 Liter mit 2 Griffmulden Trend Colour pink
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1819056
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-56
EAN/GTIN:
     4012473090217
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb GRIP, 18 Liter
  • Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design
  • Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
  • Ideal für Büro und Privatbereich
  • Standfest und stabil
  • Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen
  • Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
  • Voll im Trend und perfekt aufeinander abgestimmt bringen die Trend Colours auch in Kombination untereinander gute Laune
  • Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz 2,5 Liter (Art.-Nr.: 18355)
  • Fassungsvermögen: 18 Liter
  • Made in Germany
  • Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Farbe: Trend Colour pink
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich.
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser oben:
312 mm
Durchmesser unten:
237 mm
Farbe:
pink
Farbname:
Trend Colour pink
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
350 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, han abfallkorb 18 l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, 18190, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,73*
1
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 3,16*
1
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 4,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1838-14
ab € 6,26*
Zubehör
HAN
1838-15
ab € 6,55*
Zubehör
HAN
1838-05
ab € 6,61*
Zubehör
HAN
1837-11
ab € 4,44*
Zubehör
HAN
1837-13
ab € 4,45*
Zubehör
HAN
1835-11
ab € 2,99*
Zubehör
HAN
1835-13
ab € 2,94*
Zubehör
HAN
18355-11
ab € 3,99*
Zubehör
HAN
18355-13
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.