Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN GRIP 18 l Rund Polypropylen (PP) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN GRIP 18 l Rund Polypropylen (PP) Pink
HAN GRIP 18 l Rund Polypropylen (PP) Pink
HAN GRIP 18 l Rund Polypropylen (PP) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36994563
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb GRIP, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Voll im Trend und perfekt aufeinander abgestimmt bringen die Trend Colours auch in Kombination untereinander gute Laune. Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz 2,5 Liter (Art.-Nr.: 18355). Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: Trend Colour pink.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1838-14
ab € 6,27*
Zubehör
HAN
1838-15
ab € 6,62*
Zubehör
HAN
1838-05
ab € 6,65*
Zubehör
HAN
1837-11
ab € 4,43*
Zubehör
HAN
1837-13
ab € 4,45*
Zubehör
HAN
1835-11
ab € 2,99*
Zubehör
HAN
1835-13
ab € 2,92*
Zubehör
HAN
18355-11
ab € 4,01*
Zubehör
HAN
18355-13
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.