Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher Rondo mit 9 Fächern glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Köcher Rondo mit 9 Fächern glasklar
Köcher Rondo mit 9 Fächern glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1746023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-23
EAN/GTIN:
     4012473990456
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher RONDO
  • Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant
  • 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz
  • In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit
  • Standfest und stabil
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Außenmaße (B x T x H): 140 x 140 x 109 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: transparent-glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
109 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftebutler acryl transparent, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, 17460, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,39*
€ 8,34*
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,37*
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,80*
1
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,85*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,31*
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,33*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,57*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,81*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,55*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,38*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,06*
Ähnlich
HAN
N294002
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.