Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HANSH1322030 Herst.-Nr.: H1322030 EAN/GTIN: 4011028077062 |
| |
|
| | |
| - Schneidelineal
- Werkstoff: eloxiertes Aluminium
- mit mm-Facette, Aufhängeloch und DIN A4-Formattabelle
- mit rutschfester, gummierter Rückseite
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Facette | Farbe: | grau | Farbname: | grau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Rumold | Material: | Aluminium | Messlänge: | 30 cm | Tuschekante: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidelineal, Alu, Alu-Lineal, AluLineal, Aluminiumlineal, Bürolineal, Lineal, Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,56* | € 8,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,70* | € 10,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,33* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|