Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage für 3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einlage für 3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024
Einlage für 3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55033E
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55033E
EAN/GTIN:
     4021819550346
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
  • Einlage für 3-Monatstischaufstellkalender 55033
  • aus Papier
  • mit 2-farbigem Druck
  • Größe (B x H): 130 x 160 mm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
ohne
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
130 mm
Marke:
Güss
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß/grau
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.