Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner 16 Monaten A3 42x30cm Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandplaner 16 Monaten A3 42x30cm Kalendarium 2024
Wandplaner 16 Monaten A3 42x30cm Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES19000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     19000
EAN/GTIN:
     4021819190009
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Wandplaner
  • für 16 Monate
  • Material: Papier 170 g/qm
  • Größe: 40 x 30 cm
  • Format: DIN A3
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Einteilung:
16 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Güss
Papiergewicht:
190 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.