| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES18000 Herst.-Nr.: 180000 EAN/GTIN: 4021819180000 |
| |
|
| | |
| - Wandplaner 16 Monate
- Druck 2-farbig: blau/rot
- grosse Wochenzahlen
- große Tagesfelder
- Sonn- und Feiertage gerastert
- Lieferung: einzeln gerollt
- Papiergewicht: 170g/qm
- Abmessungen: 60x40cm
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 600 mm | Einteilung: | 16 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 420 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024-2026 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Wand-Kalender, Wandkalender, papprohr, Jahresübersicht, Kalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,05* | € 3,76* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,54* | € 4,56* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,78* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|