Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlussklammern B3/4 VE=2000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartonverschlussklammern B3/4 VE=2000 Stück
Kartonverschlussklammern B3/4 VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDB34
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     B3/4
EAN/GTIN:
     4001973014878
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
  • Heftklammern Nr. 35
  • Rückenbreite 34,9mm
  • Inhalt: 2000 pro Schachtel
  • für Kartonverschlussgerät KP 18 und KP 18 L
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Arbeitsdruck 4-6bar
Breite:
34.9 mm
Bruttogewicht:
1.9 kg
Farbe:
kupfer
Farbname:
kupfer
Klammernart:
B3/4
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, blindhefter, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Regur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 16,90*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 26,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.