Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI11834 Herst.-Nr.: 11834 EAN/GTIN: 4015468118347 |
| |
|
| | |
| - Brief-/Küchenwaage aus robustem Kunststoff
- Wiegeteller aus gehärtetem Glas
- Wiegekraft bis zu 5.000 g bzw. 176,36 Unzen
- Maßeinheiten einstellbar: g / oz
- Grammgenaue Anzeige in 1-g-Schritten über LCD Anzeige
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Zwei-Tasten-Bedienung: ON/TARA und UNIT
- Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute
- Displayanzeige: Schwache Batterie, Überladung
- Wiegeteller 15,8 x 15,8 cm
- Batteriebetrieb (1x Lithiumbatterie CR2032)
- Maße: ca. 19,5 x 15,8 x 4,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 195 mm | Bruttogewicht: | 0.654 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 40 mm | Marke: | Genie | Material: | Glas | max. Traglast: | 5 kg | Netzanschluß: | nein | Tiefe: | 158 mm | Wiegegenauigkeit: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Design, Design-Briefwaage, DesignBriefwaage, Digitalwaage, elektronisch, Päckchenwaage, Präzisionswaage, Solar, Solar-Briefwaage, Solar-Universalwaage, SolarBriefwaage, SolarUniversalwaage, Universalwaage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,89* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,00* | € 15,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,62* | € 15,97* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,41* | € 16,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,44* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|