Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI11512 Herst.-Nr.: 11512 EAN/GTIN: 4015468115124 |
| |
|
| | |
| - GENIE AP2000 Jahresplaner
- Beschreibbare Magnettafel mit Monats- und Tageseinteilung
- Große Magnet- & Schreibtafel für Jahresplanungen mit Rahmen aus Aluminium
- Größe: 56 x 77 cm
- Tafel ist einfach zu beschriften und zu reinigen
- Integrierte Aufhängevorrichtung
- Lieferung inklusive Zubehör:
- 24 Magnete: für 12 Monate jeweils Deutsch / Englisch
- Magnete zum Markieren von Terminen und Zeitspannen: 220 in 4 Farben
- 2 Haltemagnete
- 2 schwarze Marker
- 1 Reinigungsschwämmchen mit integriertem Halter für den Marker
- Gewicht: ca. 4.000 g
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beschreibbar: | ja | Bruttogewicht: | 2.1800 kg | Eckenfarbe: | silber | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Genie | Produktbreite: | 77 cm | Produkthöhe: | 56 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, planungstafel jahresplaner, magnetboard, Personalplaner, Planungstafel, Projektplaner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,49* | € 45,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,54* | € 45,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 38,54* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|