Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück transparent matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück transparent matt
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück transparent matt
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425500
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425500
EAN/GTIN:
     8430729002023
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 500 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: transparent matt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.61 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
matt
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 23,20*
€ 32,47*
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 32,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
ESP425510
ab € 40,77*
Sonstiges
GBC
IB386848
ab € 17,39*
Sonstiges
GBC
IB386794
ab € 6,20*
Sonstiges
GBC
IB387166
ab € 22,39*
Sonstiges
GBC
IB387159
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.