Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=25 Stück glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=25 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=25 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CN011880
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CN011880
EAN/GTIN:
     5019577210854
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 180 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,09*
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,75*
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 10,73*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5380001
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.