Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät SureBind System 2 500 Blatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät SureBind System 2 500 Blatt grau
Bindegerät SureBind System 2 500 Blatt grau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9707051
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9707051
EAN/GTIN:
     0080509070513
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
  • GBC Strip-Bindegerät SureBind System 2
  • Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung
  • Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten
  • Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung
  • Stanzkapazität: 22 Blatt (80 g/qm)
  • Bindekapazität: 51 mm (500 Blatt)
  • Für A4/A5
  • Gewicht: 24,6 kg
  • Format: 695 x 570 x 610 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
10
Besonderheiten:
Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung.
Breite:
695 mm
Bruttogewicht:
27 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
570 mm
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
500 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
22 Blatt
Tiefe:
610 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 2.132,30*
€ 2.207,58*
€ 5,50*
ab € 2.782,48*
€ 2.904,93*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.895,12*
€ 2.993,08*
Frei Haus
ab € 3.237,47*
€ 3.438,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.211,57*
€ 3.517,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,47*
€ 4.185,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,74*
€ 4.163,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.447,65*
€ 4.102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,87*
€ 3.948,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.215,63*
€ 3.826,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.211,57*
€ 3.821,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707050
ab € 861,33*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 2.239,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.