Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strip-Bindegerät SureBind System 2, A4 Lochleistung: 22 Blatt (80 g/qm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/gbca9707051_a1.jpg
images/web_details/gbca9707051_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GBCA9707051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     A9707051
EAN/GTIN:
     080509070513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 2. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung. Stanzkapazität: 22 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (500 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 24,6 kg. Format: 695 x 570 x 610 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
610 x 570 x 695 mm
Ausführung:
System 2
Gewicht:
30 kg
Anreißer (Online):
Strip-Bindegerät SureBind System 2, DIN A4, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
SureBind Sysstem 2, Strip-Bindegerät, DIN A4, weiß
Langbeschreibung (Online):
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 2. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung. Stanzkapazität: 22 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (500 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 24,6 kg. Format: 695 x 570 x 610 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Suchbegriffe: Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, buchbindegerät leitz, buchbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 2.132,30*
€ 2.207,58*
€ 5,50*
ab € 2.782,48*
€ 2.904,93*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.895,12*
€ 2.993,08*
Lager 273
Frei Haus
ab € 3.237,47*
€ 3.438,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.211,57*
€ 3.517,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.438,07*
€ 4.091,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.419,71*
€ 4.069,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,02*
€ 4.009,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,47*
€ 3.852,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707050
ab € 861,33*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 2.239,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.