Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Profi Cutter 14cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser Profi Cutter 14cm grau
Sicherheitsmesser Profi Cutter 14cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ854711
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     854711
EAN/GTIN:
     3286981611535
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Griff Kunststoff, grau/orange, innen Metall / auswechselbare Qualitätsklinge aus rostfreiem Stahl / Klinge wird mit Daumen vorgeschoben, beim Lösen wird sie automatisch eingezogen / hochwertig verarbeitet / für Links- und Rechtshänder / inkl. einer Trapezklinge (0,65 mm Stärke) / Ersatzklingen: Art.-Nr. 85475
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0820 kg
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Marke:
Hygostar
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,44*
€ 20,38*
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 26,62*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 35,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 45,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
854721
ab € 26,86*
Ähnlich
Hygostar
854671
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.