Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen 60cm Kunststoff blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saalbesen 60cm Kunststoff blau
Saalbesen 60cm Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70636
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70636
EAN/GTIN:
     4015544908459
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Mehlbesen
Mehlbürste
Grossraumbesen
  • besonders weiche Fasern zum Entfernen von feinem Staub (z. B. Mehl)
  • Faserstärke 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.766 kg
Farbe:
blau
Höhe:
70 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Saalbesen, Werkstattbesen, saalbesen elaston 60cm, mehlbesen, kunststoffbesen 60cm, Besen, Feger, Kehrer, Kehrgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,13002*
€ 71,55472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,80002*
€ 71,16202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,43002*
€ 61,20172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,52001*
€ 48,21881
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGOCLEAN
70080
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.