Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 95x97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 95x97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 95x97mm Kraftpapier/PE VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ417250
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417250
EAN/GTIN:
     4015544722093
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
  • aus Kraftpapier (sehr stabil)
  • dank PLA-Beschichtung nassfest
  • nachhaltige Verpackung
  • 100% kompostierbar
  • passender Deckel Art. 416210
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3300 kg
Durchmesser:
95 mm
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
0.5 l
Höhe:
97 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,13*
20
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,32*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 4,38*
1
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,80*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417212
ab € 2,69*
Sonstiges
NatureStar
417210
ab € 2,28*
Sonstiges
NatureStar
417275
ab € 2,62*
Sonstiges
NatureStar
417235
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.