Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Suppenbecher Minestrone, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, H: 11,7cm, D: 11,4cm, 750ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bio Suppenbecher Minestrone, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, H: 11,7cm, D: 11,4cm, 750ml
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM417275
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417275
EAN/GTIN:
     4015544921335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Der Bio Suppenbecher Minestrone besteht aus mit PE-beschichtetem Kraftpapier. Durch die Beschichtung ist der Bio Suppenbecher nassfest und resistent gegen Fette. Die Lebensmittelechtheit verdankt der Suppenbecher der Herstellung aus reinen Frischfasern, womit der Bio Becher unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden kann. Die nachhaltige Verpackung eignet sich optimal um Suppen oder ähnliche Speisen stilvoll in natürlichem Material zu transportieren. Der stabile Becher ist in verschiedenen Größen erhältlich, zudem sind die jeweils passenden Deckel seperat verfügbar. Besonders ideal kann der Bio Suppenbecher Minestrone zum Verpacken von Speißen rund um Take Away, Caterer, Fastfood, Foodtrucks sowie Streetfood und Imbissen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,52*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 5,08*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,73*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 6,22*
1
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 6,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417212
ab € 2,69*
Sonstiges
NatureStar
417210
ab € 2,28*
Sonstiges
NatureStar
417235
ab € 1,55*
Sonstiges
NatureStar
417250
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.