Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher Bio Kraftpapier 300ml DM 80mm Pappe braun VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeebecher Bio Kraftpapier 300ml DM 80mm Pappe braun VE=50 Stück
Kaffeebecher Bio Kraftpapier 300ml DM 80mm Pappe braun VE=50 Stück
Kaffeebecher Bio Kraftpapier 300ml DM 80mm Pappe braun VE=50 Stück
Kaffeebecher Bio Kraftpapier 300ml DM 80mm Pappe braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ407123
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     407123
EAN/GTIN:
     4015544725261
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
  • Die nachhaltigen Bio-Kaffeebecher bestehen aus stabilem Kraftpapier und eignen sich sowohl für heiße als auch für kalte Getränke to-go.
  • Egal ob Kaffee, Tee oder Softdrink: Die Bio-Becher aus Kraftpapier sind dank der inneren PE-Beschichtung sehr haltbar und nassfest.
  • Das verwendete Kraftpapier stammt aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft - bestätigt durch das FSC-Mix-Label.
  • Vorteile der Bio-Kaffebecher aus Kraftpapier/PE im Überblick:
  • natürliche braune Farbe
  • sehr stabiles Kraftpapier, FSC-Mix-Material
  • haltbar dank PE-Beschichtung auf der Innenseite der Becher
  • Füllmenge: 300ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
0.3 l
Höhe:
112 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
50 Stück
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Kraftpapier, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, Becher, Bio, Bio-Becher, BioBecher, Einwegbecher, Getränkebecher, Heißgetränkebecher, Imbissbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 3,45*
20
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,60*
1
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 5,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
40036
ab € 1,72*
Sonstiges
NatureStar
407083
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.