Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer Bio 165mm Holz FSC wachsbeschichtet VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messer Bio 165mm Holz FSC wachsbeschichtet VE=100 Stück
Messer Bio 165mm Holz FSC wachsbeschichtet VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ388552
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     388552
EAN/GTIN:
     4015544721270
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
  • mit Naturwachs-Beschichtung
  • sehr angenehmes Mundgefühl
  • besonders glatte Oberfläche, Splitterschutz
  • FSC-zertifiziertes Birkenholz
  • geschmacks- und geruchsfrei
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2800 kg
Farbe:
braun
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: bambus messer, Besteck, Besteckmesser, Einwegbesteck, Holzbesteck, Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 4,57*
1 Tag
1
1
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 5,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.