Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spül- und Reinigungstuch Eco Rolle 20x40cm gelb-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spül- und Reinigungstuch Eco Rolle 20x40cm gelb-weiß
Spül- und Reinigungstuch Eco Rolle 20x40cm gelb-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ316180
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     316180
EAN/GTIN:
     4015544708301
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Spül- und Reinigungstuch
  • 5% Viskose, 5% Polyester
  • gute Saugfähigkeit, mehrfach verwendbar, waschbar
  • spezielle offene Struktur für schnelles und restloses Aufnehmen von Schmutz
  • perforiert für leichtes Abreißen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
gelb-weiß
Länge:
200 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Vlies
Textilzusammensetzung:
5% Viskose, 5% Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,48*
12
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 3,11*
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 4,13*
1
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 4,43*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,78* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
316160
ab € 1,42*
Ähnlich
HYGOCLEAN
316170
ab € 1,42*
Ähnlich
HYGOCLEAN
316150
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.