Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Spül- und Reinigungstuch "Eco" auf Rolle, 50, grün-weiß, B: 40cm, L: 20cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM316170
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
316170
EAN/GTIN:
4015544902754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
für allgemeine Reinigungsarbeiten, als ?Finish?- oder SpültuchTuch. Herstellernummer: 316170, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-weiß
Länge:
20 cm
Breite:
40 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Tuch, Schwamm, Lappen, Vlies (nicht spezifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Abwaschfetzen
,
Spül-Tuch
,
Spültuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
spültücher grün
,
spül tuch
,
hygoclean reinigungstuch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
12
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 3,15*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 3,79*
Lager 7223
9 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 4,17*
Lager 42XH2
5 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 5,06*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 19,57*
€ 27,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,07* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 60,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco" auf Rolle, 50, blau-weiß, B: 40cm, L: 20cm
HYGOCLEAN
316160
ab € 1,41*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco" auf Rolle, 50, gelb-weiß, B: 40cm, L: 20cm
HYGOCLEAN
316180
ab € 1,42*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco" auf Rolle, 50, rot-weiß, B: 40cm, L: 20cm
HYGOCLEAN
316150
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen