| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ31501 Herst.-Nr.: 31501 EAN/GTIN: 4015544915013 |
| |
|
| | |
| - enthält feine Holzmehlteilchen für eine sanfte aber wirkungsvolle Reinigung der Hände
- dermatologisch getestet
- auch für empfindliche Haut geeignet
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4480 kg | Füllmenge: | 500 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | HygoClean | Packungsinhalt: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,57* | € 3,52* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 2,72* | € 4,69* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 5,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,57* | € 5,19* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|