Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktuch Tetra Light 32x38cm VE=15 Stück gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mehrzwecktuch Tetra Light 32x38cm VE=15 Stück gelb
Mehrzwecktuch Tetra Light 32x38cm VE=15 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31429
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31429
EAN/GTIN:
     4015544713787
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • textiler Vliesstoff, 65 % Viskose, 20 % PP, 15% PES
  • ca. 90 g/qm, sehr dicht genadelt
  • sehr saugstark und strapazierfähig
  • 60 Grad waschbar, mehrfach verwendbar, fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
0.1850 kg
Farbe:
gelb
Länge:
320 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
15 Stück
Textilzusammensetzung:
65 % Viskose, 20 % PP, 15% PES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 11.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 6,812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 126,87*
€ 150,98
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 123,66*
€ 147,16
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 115,33*
€ 137,24
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 107,75*
€ 128,22
pro Packung
ab 550 Packungen
€ 104,41*
€ 124,25
pro Packung
ab 11000 Packungen
€ 102,18*
€ 121,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
31449
ab € 102,23*
Ähnlich
HYGOCLEAN
31459
ab € 1,81*
Ähnlich
HYGOCLEAN
31439
ab € 1,82*
Ähnlich
HYGOCLEAN
31419
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.